€ 274,13/ stukexcl. btw
€ 331,70incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 72..CD |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Gewicht | 0.367 kg |
€ 288,69/ stukexcl. btw
€ 349,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026