Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7208-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833372
  • Fabrikant:4012801168106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 288,69/ stukexcl. btw

€ 349,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
16.1 kN
Grenstoerental vetsmering
18000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
30000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7208 CDGA/P4A

  • Eriks:23759591
  • Manufacturer:7208 CDGA/P4A

€ 274,13/ stukexcl. btw

€ 331,70incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026