Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7207 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174458
  • Fabrikant:7316577067050
Image 1
Opslaan in lijst

€ 526,20/ stukexcl. btw

€ 636,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
34 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.564 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7207-E-T-P4S-DUM

  • Eriks:12625890
  • Manufacturer:038687011-0000

€ 519,06/ stukexcl. btw

€ 628,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026