Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7207-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625890
  • Fabrikant:4026677890108
Image 1
Opslaan in lijst

€ 519,06/ stukexcl. btw

€ 628,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
34 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
24.5 kN
Statisch draaggetal
12.1 kN
Grenstoerental vetsmering
19000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
32000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7207 ACD/P4ADGB

  • Eriks:12174458
  • Manufacturer:7207 ACD/P4ADGB

€ 526,20/ stukexcl. btw

€ 636,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026