Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7206 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002872
  • Fabrikant:7316570749045
Image 1
Opslaan in lijst

€ 254,14/ stukexcl. btw

€ 307,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.194 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7206-C-T-P4S-UM

  • Eriks:12625868
  • Manufacturer:019156111-0000

€ 219,14/ stukexcl. btw

€ 265,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026