Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7206-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625868
  • Fabrikant:4012801984485
Image 1
Opslaan in lijst

€ 219,14/ stukexcl. btw

€ 265,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
23.1 kN
Statisch draaggetal
10.4 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
38000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7206 CDGB/P4A

  • Eriks:24002872
  • Manufacturer:7206 CDGB/P4A

€ 254,14/ stukexcl. btw

€ 307,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026