Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7206 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174452
  • Fabrikant:7316577066411
Image 1
Opslaan in lijst

€ 505,82/ stukexcl. btw

€ 612,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.388 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7206-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625870
  • Manufacturer:019156138-0000

€ 445,31/ stukexcl. btw

€ 538,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026