Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7206-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625870
  • Fabrikant:4012801460705
Image 1
Opslaan in lijst

€ 445,31/ stukexcl. btw

€ 538,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
22.1 kN
Statisch draaggetal
9.9 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
36000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7206 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174452
  • Manufacturer:7206 ACD/P4ADGA

€ 505,82/ stukexcl. btw

€ 612,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026