Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7205 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002863
  • Fabrikant:7316570964639
Image 1
Opslaan in lijst

€ 251,63/ stukexcl. btw

€ 304,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.126 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7205-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12625862
  • Manufacturer:019156057-0000

€ 205,79/ stukexcl. btw

€ 249,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026