Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7205-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625862
  • Fabrikant:4026677131621
Image 1
Opslaan in lijst

€ 205,79/ stukexcl. btw

€ 249,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
14.2 kN
Statisch draaggetal
5.8 kN
Grenstoerental vetsmering
26000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
40000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7205 ACDGB/P4A

  • Eriks:24002863
  • Manufacturer:7205 ACDGB/P4A

€ 251,63/ stukexcl. btw

€ 304,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026