Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7205 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174449
  • Fabrikant:7316577089359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 500,81/ stukexcl. btw

€ 605,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
30 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.252 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7205-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:13251101
  • Manufacturer:B7205-E-T-P4S-DUL

€ 420,72/ stukexcl. btw

€ 509,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026