Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7205-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:13251101
  • Fabrikant:4012801460378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 420,72/ stukexcl. btw

€ 509,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
30 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
14.2 kN
Statisch draaggetal
5.8 kN
Grenstoerental vetsmering
26000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
40000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7205 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174449
  • Manufacturer:7205 ACD/P4ADGA

€ 500,81/ stukexcl. btw

€ 605,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026