Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7203 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002852
  • Fabrikant:7316576625602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 490,94/ stukexcl. btw

€ 594,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.125 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7203-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625836
  • Manufacturer:019155875-0000

€ 370,86/ stukexcl. btw

€ 448,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026