€ 370,86/ stukexcl. btw
€ 448,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 13 kN |
Statisch draaggetal | 5.8 kN |
Grenstoerental vetsmering | 38000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 56000 tr/min |
€ 490,94/ stukexcl. btw
€ 594,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026