Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7203 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174446
  • Fabrikant:7316570210644
Image 1
Opslaan in lijst

€ 246,67/ stukexcl. btw

€ 298,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.062 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7203-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12625842
  • Manufacturer:038546469-0000

€ 182,62/ stukexcl. btw

€ 220,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026