€ 182,62/ stukexcl. btw
€ 220,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-E |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 12.4 kN |
Statisch draaggetal | 5.6 kN |
Grenstoerental vetsmering | 36000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 53000 tr/min |
€ 246,67/ stukexcl. btw
€ 298,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026