Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7202 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759528
  • Fabrikant:7316570582338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 237,12/ stukexcl. btw

€ 286,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.043 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7202-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12625827
  • Manufacturer:019155832-0000

€ 169,96/ stukexcl. btw

€ 205,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026