Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7202-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625827
  • Fabrikant:4012801167956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,96/ stukexcl. btw

€ 205,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
11.6 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Grenstoerental vetsmering
45000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
67000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7202 CDGA/P4A

  • Eriks:23759528
  • Manufacturer:7202 CDGA/P4A

€ 237,12/ stukexcl. btw

€ 286,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026