Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7202 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002845
  • Fabrikant:7316576626470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 486,09/ stukexcl. btw

€ 588,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.085 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7202-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625825
  • Manufacturer:038047810-0000

€ 357,53/ stukexcl. btw

€ 432,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026