Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7202-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625825
  • Fabrikant:4012801619011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 357,53/ stukexcl. btw

€ 432,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
11.6 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Grenstoerental vetsmering
45000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
67000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7202 CD/P4ADGA

  • Eriks:24002845
  • Manufacturer:7202 CD/P4ADGA

€ 486,09/ stukexcl. btw

€ 588,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026