Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7202 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174442
  • Fabrikant:7316576626654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 486,09/ stukexcl. btw

€ 588,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.085 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7202-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625829
  • Manufacturer:038546167-0000

€ 357,53/ stukexcl. btw

€ 432,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026