€ 357,53/ stukexcl. btw
€ 432,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-E |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 22 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 11.1 kN |
Statisch draaggetal | 4.85 kN |
Grenstoerental vetsmering | 40000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 60000 tr/min |
€ 486,09/ stukexcl. btw
€ 588,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026