Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7201 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:24002830
  • Fabrikant:7316577127921
Image 1
Opslaan in lijst

€ 481,27/ stukexcl. btw

€ 582,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.0735 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7201-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625821
  • Manufacturer:038546159-0000

€ 345,56/ stukexcl. btw

€ 418,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026