€ 345,56/ stukexcl. btw
€ 418,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-E |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 8.8 kN |
Statisch draaggetal | 3.75 kN |
Grenstoerental vetsmering | 45000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 67000 tr/min |
€ 481,27/ stukexcl. btw
€ 582,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026