Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7200 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759518
  • Fabrikant:7316570059175
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,44/ stukexcl. btw

€ 281,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.03 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7200-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12625811
  • Manufacturer:019155786-0000

€ 158,73/ stukexcl. btw

€ 192,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026