Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7200-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625811
  • Fabrikant:4012801167932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,73/ stukexcl. btw

€ 192,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
6.9 kN
Statisch draaggetal
2.95 kN
Grenstoerental vetsmering
56000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
85000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7200 CDGA/P4A

  • Eriks:23759518
  • Manufacturer:7200 CDGA/P4A

€ 232,44/ stukexcl. btw

€ 281,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026