Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7200 ACDGA/P4A

  • ERIKS:13199335
  • Fabrikant:7316570464306
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,44/ stukexcl. btw

€ 281,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7200-E-T-P4S-UL

  • Eriks:12625815
  • Manufacturer:019155794-0000

€ 158,73/ stukexcl. btw

€ 192,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026