€ 158,73/ stukexcl. btw
€ 192,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-E |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 9 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 6.6 kN |
Statisch draaggetal | 2.8 kN |
Grenstoerental vetsmering | 50000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 75000 tr/min |
€ 232,44/ stukexcl. btw
€ 281,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026