Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71948 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12174432
  • Fabrikant:7316570701128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.166,47/ stukexcl. btw

€ 3.831,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
7.11 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71948-E-T-P4S-UL

  • Eriks:13251093
  • Manufacturer:019155697-0000

€ 5.876,11/ stukexcl. btw

€ 7.110,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026