€ 5.876,11/ stukexcl. btw
€ 7.110,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 38 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 218 kN |
Statisch draaggetal | 208 kN |
Grenstoerental vetsmering | 3600 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 5300 tr/min |
€ 3.166,47/ stukexcl. btw
€ 3.831,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026