Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71944 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002826
  • Fabrikant:7316570943801
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.827,21/ stukexcl. btw

€ 3.420,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
6.59 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71944-E-T-P4S-UL

  • Eriks:13251089
  • Manufacturer:B71944-E-T-P4S-UL

€ 5.529,15/ stukexcl. btw

€ 6.690,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026