Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71944-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:13251089
  • Fabrikant:4012801459273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.529,15/ stukexcl. btw

€ 6.690,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
212 kN
Statisch draaggetal
192 kN
Grenstoerental vetsmering
3800 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
6000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71944 ACDGA/P4A

  • Eriks:24002826
  • Manufacturer:71944 ACDGA/P4A

€ 2.827,21/ stukexcl. btw

€ 3.420,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026