Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71934 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12174405
  • Fabrikant:7316570118704
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.796,74/ stukexcl. btw

€ 2.174,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
2.77 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71934-E-T-P4S-UL

  • Eriks:23713104
  • Manufacturer:0191554840000

€ 2.442,89/ stukexcl. btw

€ 2.955,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026