Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71934-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713104
  • Fabrikant:4012801458993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.442,89/ stukexcl. btw

€ 2.955,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
126 kN
Statisch draaggetal
108 kN
Grenstoerental vetsmering
5000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
7500 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71934 ACDGA/P4A

  • Eriks:12174405
  • Manufacturer:71934 ACDGA/P4A

€ 1.796,74/ stukexcl. btw

€ 2.174,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026