Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71928 CDGA/P4A

  • ERIKS:12174389
  • Fabrikant:7316577092922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.278,89/ stukexcl. btw

€ 1.547,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.63 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71928-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12625711
  • Manufacturer:019155239-0000

€ 1.528,36/ stukexcl. btw

€ 1.849,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026