€ 1.528,36/ stukexcl. btw
€ 1.849,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 94 kN |
Statisch draaggetal | 77 kN |
Grenstoerental vetsmering | 6700 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 10000 tr/min |
€ 1.278,89/ stukexcl. btw
€ 1.547,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026