Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71926 CDGA/P4A

  • ERIKS:12174380
  • Fabrikant:7316570102895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.141,86/ stukexcl. btw

€ 1.381,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.53 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71926-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12625695
  • Manufacturer:019155140-0000

€ 1.354,19/ stukexcl. btw

€ 1.638,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026