€ 1.354,19/ stukexcl. btw
€ 1.638,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 90 kN |
Statisch draaggetal | 71 kN |
Grenstoerental vetsmering | 7000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 11000 tr/min |
€ 1.141,86/ stukexcl. btw
€ 1.381,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026