Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71924 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174370
  • Fabrikant:7316577089199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.090,02/ stukexcl. btw

€ 2.528,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
44 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
2.33 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71924-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625676
  • Manufacturer:038047420-0000

€ 2.511,71/ stukexcl. btw

€ 3.039,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026