Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71924-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625676
  • Fabrikant:4012801617970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.511,71/ stukexcl. btw

€ 3.039,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
44 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
76 kN
Statisch draaggetal
59 kN
Grenstoerental vetsmering
8000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
12000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71924 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174370
  • Manufacturer:71924 CD/P4ADGA

€ 2.090,02/ stukexcl. btw

€ 2.528,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026