Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71924 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174368
  • Fabrikant:7316570931990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.050,10/ stukexcl. btw

€ 1.270,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.17 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71924-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12625689
  • Manufacturer:019155115-0000

€ 1.230,55/ stukexcl. btw

€ 1.488,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026