Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71924-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625689
  • Fabrikant:4026677628114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.230,55/ stukexcl. btw

€ 1.488,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
72 kN
Statisch draaggetal
56 kN
Grenstoerental vetsmering
7000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
11000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71924 ACDGB/P4A

  • Eriks:12174368
  • Manufacturer:71924 ACDGB/P4A

€ 1.050,10/ stukexcl. btw

€ 1.270,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026