Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71922 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174361
  • Fabrikant:7316577089182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.866,09/ stukexcl. btw

€ 2.257,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
1.704 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71922-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625656
  • Manufacturer:038047411-0000

€ 2.149,28/ stukexcl. btw

€ 2.600,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026