Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71922-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625656
  • Fabrikant:4012801617963
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.149,28/ stukexcl. btw

€ 2.600,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
61 kN
Statisch draaggetal
47 kN
Grenstoerental vetsmering
8500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
13000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71922 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174361
  • Manufacturer:71922 CD/P4ADGA

€ 1.866,09/ stukexcl. btw

€ 2.257,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026