Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71921 CDGA/P4A

  • ERIKS:13199306
  • Fabrikant:7316573946144
Image 1
Opslaan in lijst

€ 812,75/ stukexcl. btw

€ 983,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71921-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12625654
  • Manufacturer:019154933-0000

€ 911,70/ stukexcl. btw

€ 1.103,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026