€ 911,70/ stukexcl. btw
€ 1.103,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 60 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
Grenstoerental vetsmering | 9000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 14000 tr/min |
€ 812,75/ stukexcl. btw
€ 983,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026