Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71919 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759504
  • Fabrikant:7316570987669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 647,93/ stukexcl. btw

€ 784,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.567 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71919-C-T-P4S-UL

  • Eriks:23713101
  • Manufacturer:0191547550000

€ 645,48/ stukexcl. btw

€ 781,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026