Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71919-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713101
  • Fabrikant:4012801457538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 645,48/ stukexcl. btw

€ 781,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
48.5 kN
Statisch draaggetal
36.5 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
16000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71919 CDGA/P4A

  • Eriks:23759504
  • Manufacturer:71919 CDGA/P4A

€ 647,93/ stukexcl. btw

€ 784,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026