Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71918 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174335
  • Fabrikant:7316570243109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 606,69/ stukexcl. btw

€ 734,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.549 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71918-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12625618
  • Manufacturer:038541807-0000

€ 606,15/ stukexcl. btw

€ 733,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026