Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71918-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625618
  • Fabrikant:4026677409430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 606,15/ stukexcl. btw

€ 733,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
45 kN
Statisch draaggetal
33 kN
Grenstoerental vetsmering
9500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
15000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71918 ACDGB/P4A

  • Eriks:12174335
  • Manufacturer:71918 ACDGB/P4A

€ 606,69/ stukexcl. btw

€ 734,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026